曜日別特売

ローボルト専用コントローラー36W

ローボルト専用コントローラー36W - タカショーローボルト専用コントローラー36W - タカショーローボルト専用コントローラー36W - タカショーローボルト専用コントローラー36W - タカショーローボルト専用コントローラー36W - タカショー
(1件のレビュー)

定格1次電圧:AC100V。
定格2次電圧:DC12V。
照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。
朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。
メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。

仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112内容量1個
注意
※完成品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054597LGL-T01
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054597
2020-12-05
用途: 入替

使い易く耐久性も有り価格も妥当です。配線コネクタが付属されていれば完璧。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする