曜日別特売

指摘テープ

指摘テープ - カモ井加工紙
(2件のレビュー)

「指摘」のメッセージが入った印刷テープ。 携帯でき持ち運びに便利!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!簡単に貼れて剥がせる優れもの。

用途印刷テープ材質和紙厚さ(mm)0.09テープ幅(mm)24テープ長さ(m)18(20巻)粘着剤アクリル系伸び(%)3.7引張強度(N/15mm)41.5粘着力(N/10mm)1.79RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20巻)
注意
※乾燥、硬化不十分な塗膜では貼り跡が発生する場合があります。被着体で十分お確かめの上誤使用ください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け冷暗所へ保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440546852418(20巻)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054685
2024-07-02
用途: 塗装作業時の事前チェック及び事後チェック
株式会社HMT建設業・工事業

指摘の文字が目立ってダメ拾いの事前チェックに最適。
塗装、錆、清掃など色々な文字が欲しいです。

対象商品 : 44054685
2024-03-25
用途: 建築検査の指摘
建設業・工事業

幅18㎜位で色違いや、文字(検査)違いがあれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする