モノタロウ

アルミポンチョ 防災用

アルミポンチョ 防災用 - モノタロウアルミポンチョ 防災用 - モノタロウアルミポンチョ 防災用 - モノタロウアルミポンチョ 防災用 - モノタロウアルミポンチョ 防災用 - モノタロウ
(86件のレビュー)

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。

用途災害時や野外活動時に材質アルミ蒸着PE厚さ(mm)約0.026オレンジ使用時寸法(mm)1000×1300内容量1個
注意
※通気性がないため頭部を出した状態でご使用して下さい。
※火気に近づけてご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44989167-
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44989167
2026-01-10
用途: 非常時使用予定
その他業種

試着しました。
意外と暖かい、薄いアルミ製だが予想以上でした、
これは使えると実感、簡易雨具としても使える。
カラーが何色か選択出来たら、これ以上のコスパ無し。

2025-12-17
用途: 災害時

なにが起きるかわからない昨今、防災グッズとして必須アイテムではないかと思います。

2025-06-14
用途: 防災訓練で雨天の時使用、災害避難時に防寒具として利用する。
高野台町会防災会その他業種

当防災会では、2か月ごとに消火訓練を行っているが、災害はいつ何時起きるか分からないので、大雨以外は結構しています、その時の為に消火隊員(有志)と見学者に防災グッズを提供して防災意識高揚を図る目的で購入した。
昨年は防災寝袋を配付、過去には災害トイレとか消火ボール等を御社で購入して防災会員に配付した。
具体的に何かを配付するのは机上講習より効果が感じられる。

2025-05-25
用途: 野球観戦の雨対策
建設業・工事業

防災以外でもいろいろ使用でき大変便利。
使用後に折りたたむのも意外と簡単でとても良い。

2025-02-12
用途: 防災用ストックとして

少しづつ防災用グッズを購入していますが、雪や雨の日の避難のことも考え購入しました。サイズも充分で、とてもコンパクトになっているのでストックするにも問題ありません。いざというときのために置いておきます。

1が参考にしています
2025-05-30
用途: 防災用等に車載しています
サービス業

安価なのが良い、サイズも巨体な方以外は大丈夫です。寒い時期の緊急時に最適です。目立つ色なので交通災害等によさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 44989167
2025-03-23
用途: 防災、旅行時
その他業種

安くて軽い。ガサガサ音は全く無いわけではないが、気にならない程度。旅行の時は、雨天時にカッパだけでは寒いので中にこれを着ると良い。

2025-02-12
用途: 防災用ストックとして

少しづつ防災用グッズを購入していますが、雪や雨の日の避難のことも考え購入しました。サイズも充分で、とてもコンパクトになっているのでストックするにも問題ありません。いざというときのために置いておきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする