浴室中折れドアSF型

浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型 - TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)適合木造材質アルミ形材吊元上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元)パネルデザイン無し樹脂パネル内容量1枚
注意
※枠は同梱されています。
※枠の取付ネジは付属されています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054728DS5B20718750×1818ブロンズ
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054737DS5W20718750×1818ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054746DS5S20718750×1818シルバー
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054755DS5B20720750×2000ブロンズ
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054764DS5W20720750×2000ホワイト
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
44054773DS5S20720750×2000シルバー
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054789DS6B20717750×1750ブロンズ
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
44054798DS6W20717750×1750ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
44054807DS6S20717750×1750シルバー
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054816DS6B20718750×1818ブロンズ
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054825DS6W20718750×1818ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054834DS6S20718750×1818シルバー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: ドア交換
その他業種

製品はドアとドア枠のセットになっていました。
リフォーム物件に入居してから8年間、風呂のドアの取り外し、取り付けを自分で出来ることに気付かずにいました。
気付いた時には、掃除しづらかった箇所の汚れが取れない状態になっており、ドアだけを自分で交換できないか調べました。
インターネットなどでは自分で出来るかの判断が付く情報は得られませんでした。
自宅で使用中の現物や、確認できる仕様書を見る限りは、ドア枠の設置、取り付けには加工が必要な場合があるが、ドア自体に関しては加工等の必要が生じるようには考えられなかったので、ダメもとで自宅と同型番の当製品を購入してみました。
結果としては、何ら問題なく、自宅のドア枠はそのままで、ドアのみの交換を行うことが出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする