浴室中折れドアWF型

浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型 - TOSTEM(LIXIL)
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)適合木造材質アルミ形材内容量1枚
注意
※枠は同梱されています。取付ネジは付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054843DS4W10718750×1818ホワイトデザイン入樹脂パネル
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44054859DS4K10718750×1818シャイングレーデザイン入樹脂パネル
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44054868DS4W10720750×2000ホワイトデザイン入樹脂パネル
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44054877DS4K10720750×2000シャイングレーデザイン入樹脂パネル
オープン
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44054886DS4W20718750×1818ホワイトデザイン無し樹脂パネル
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44054895DS4K20718750×1818シャイングレーデザイン無し樹脂パネル
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
44054904DS4W20720750×2000ホワイトデザイン無し樹脂パネル
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44054913DS4K20720750×2000シャイングレーデザイン無し樹脂パネル
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする