曜日別特売

ESDプロテクトトップ手袋

ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ESDプロテクトトップ手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途
[産業用][運輸・物流業]
[産業用][運輸・物流業][精密機器の取扱いに][導電性能を持った低発塵手袋]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][静電気トラブル予防に][静電気対策手袋]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][自動車関連業][精密機器の取扱いに][静電気対策手袋]
機能通気性グレー入数(双)1材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※ アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
※ 導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
※ 繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※ 導電性繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44055656A0612S19
オープン
529
582(税込)
当日出荷
44055665A0612M20
オープン
529
582(税込)
当日出荷
44055674A0612L21.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする