曜日別特売
モノタロウ

アルミ保温シート防災用 金・銀

アルミ保温シート防災用 金・銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 金・銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 金・銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 金・銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 金・銀 - モノタロウ
(25件のレビュー)

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
金色と銀色のリバーシブルタイプです。
金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。

用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300ゴールド×シルバー内容量1個
注意
※通気性がないため頭部を出した状態でご使用して下さい。
※火気に近づけてご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44989158-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 冬に向けて避難所などでの最初の暖をとるため
サービス業

町内会で実施する防災訓練参加賞に選びました。これから寒くなる冬に万一被災した場合に、避難所や避難場所へと避難しますが、初動では毛布などが十分準備できない場合が考えられます。体温低下は様々な体調への悪影響を及ぼすため、アルミ保温シートの準備は重要です。
その他の使い方としては、①布団の下に敷いて断熱・保温に活用、②薄手のジャンパーやコートなどの裏地に両面テープや縫い付けて保温力を強化、③50cm平方の大きさを偶数枚用意しておき靴下に巻き付け靴を履くなどして足や脚が冷えるのを緩和する などアイデア次第で色々便利です。

2025-06-22
用途: トラックの日除け

通常売ってるサンシェードでは嵩張るので、これを使ってます。寒い日には毛布代わりになるし、これぞ一石二鳥。安いなりに強度が無いのはご愛嬌って事で許す。

対象商品 : 44989158
2025-05-27
用途: 災害時
その他業種

万が一の地震災害を考えて購入してみました。寒い日があったので試しに使ってみましたが、特別温かさを感じることはありませんでした。残念です。

対象商品 : 44989158
2024-09-20
用途: 防災備品として
自由業サービス業

まだ使用していませんが、職場や自宅に防災備品として保管しました。

対象商品 : 44989158
2024-03-06
用途: 防災リュックの備蓄品
その他業種

金・銀で夏冬の両方対応できるという点に惹かれて購入しました。家族全員の防災リュックに入れて備えています。

対象商品 : 44989158
2024-06-07
用途: 防災用
建設業・工事業

まだ使ってはいませんが、いざというときに役にたつのではないのでしょうか!

対象商品 : 44989158
2023-11-03
用途: 防災備品として
製造業

会社の防災備品として購入しました。
決め手は、金・銀の2面で夏と冬どちらにも対応できるところです。
手のひらサイズで薄く、コンパクトに折りたたまれていました。
省スペースで収納しておけるのが、ありがたいです。

対象商品 : 44989158
2024-06-28
用途: 災害時用
建設業・工事業

会社ですぐ出せるように保管しています。使用しないことを祈ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする