モノタロウ

タープ 簡単組み立て

タープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウタープ 簡単組み立て - モノタロウ
(9件のレビュー)

簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。

用途各種イベントや喫煙所などの設営にブルー付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ材質(フレーム)スチール収納時寸法(cm)約120x20x20材質(天幕)ポリエステル内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.4MB)
注意
※風が強い状況や、悪天候時には設営しないでください。使用中に天候が悪化した場合は直ちに撤収して安全な場所へ避難してください。
※設置は平坦で安全な場所で行ってください。段差や傾斜などで使用されますと変形や破損の恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44989797-約7.2200×200×248
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44989815-約8.5250×250×248
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44989833-約10293×293×255
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 庭作業での日除け用
製造業

日が強い日、朝に組み立て夕方にはしまうので便利に使ってます。
ポールが細いですが、風の強い日には組み立てないので不便は感じていません、組立も容易です。

対象商品 : 44989833
2023-06-16
用途: 現場で、軽トラの屋根に
建設業・工事業

想像してたように、簡単に組み立てができて雨の日の現場で、重宝してます!

1が参考にしています
対象商品 : 44989833
2022-08-29
用途: BBQやキャンプなどに使用
株式会社阪口興業建設業・工事業

自分が思ったとおりのいい感じの大きさで使い勝手がとても良い

1が参考にしています
2023-06-21
用途: 屋外作業時

骨が細く、接合部(樹脂パーツ)も華奢。
同金額帯でホームセンターなどで買うもののが骨も太く、長持ちする。

1が参考にしています
対象商品 : 44989815
2023-06-29
用途: コンクリート試験の雨除け
株式会社ハーバーコーポレーション製造業

購入2週間以内で、風が吹いたら骨組みが折れ、廃棄しました。
しょせんは安物です。
安いからまた買いましたが。

1が参考にしています
2022-07-29
用途: BBQ
テスワークス

2人で組立が出来、持ち運びも軽いので喜んでいました。軽い分重しが必要、
BBQの時は晴天で問題無し、翌日雨が降りタープに雨が溜まり倒壊フレームは折れ曲がり再起不能粗大ゴミとなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 44989833
2021-05-21
用途: 降雨時、バーベキュー
DAISUKE AUTO Co.

展開は2名以上でゆっくり行い、アスファルトやコンクリートなどの引っかかりやすい地面だ展開時脚が引き摺られて歪みます。展開後は剛性感が無く、グニャグニャ。10ヶ月程使用後アコーディオン部が破断。破断面を確認した所かなり薄い鉄板で破断面で怪我をする所だった。
重量が軽く扱い易いのだが、丈夫さが足りないのが大変残念

11が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。

2020-09-03
用途: 日よけ

風に弱く 1週間で支柱折れ アコーディオンも華奢です。 
あっという間にゴミになりました。

11が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
天幕のみの取り扱いはありますか。
回答:
天幕のみ、その他部品のみの取り扱いはございません。
2024-08-20
質問:
適合する風よけはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-08-20
質問:
耐水圧はどれぐらいでしょうか。
回答:
耐水圧(mm)は、2000 です。
1が参考にしています
2024-08-20

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする