トーエイライト
スプーンリレー(6色1組)
年齢問わずお楽しみいただけます。スプーンのような凹みがゲームを盛り上げます。
用途
運動会競技・レクリエーション・リハビリテーションとしても幅広く活躍。
色
ブルー、レッド、イエロー、オレンジ、グリーン、パープル
セット内容
6色1組(青・赤・黄・緑・オレンジ・紫)
材質
スプーンABS、ボールPE
質量(g)
スプーン約130/本、ボール約35/ヶ
直径(Φcm)
ボール:9
長さL×幅W(cm)
スプーン:40×12
アズワン品番
64-9509-49
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063679
B2680
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください