トーエイライト
両面表示バドミントン得点板
両面から見やすいバドミントン用得点板
用途
バドミントン用得点板
仕様
折りたたみ式、卓上タイプ
材質
主材本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
質量(g)
720
寸法(cm)
数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×22(折りたたみサイズ40×5×20)
アズワン品番
64-9509-52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063697
B2684
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください