トーエイライト
バッティングティーTL4
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途
ティーボール
付属品
スペアティー1本
材質
合成ゴム
質量(kg)
3.7
タイプ
ホームベース型
寸法(cm)
ベース部:43×43×厚さ1.6
高さ(cm)
55~90
アズワン品番
64-9509-61
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063724
B2712
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください