トーエイライト
バッティングティーTL5
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途
ティーボール
付属品
スペアティー1本
材質
合成ゴム
質量(kg)
約3.6
タイプ
ベース:丸型
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
ベース部:410×約20
高さ(cm)
56~88
アズワン品番
64-9509-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063733
B2713
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください