トーエイライト
背負かご
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途
運動会、レクリエーション
仕様
肩パッド入り、ベルト長さ調節可能
材質
カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン
質量(g)
870
直径×高さ(cm)
33×34
収容数
メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063758
B2766B
青
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
44063767
B2766R
赤
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
44063776
B2766W
白
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
44063785
B2766Y
黄
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください