トーエイライト
ライン引き(卵殻)
卵殻・炭酸カルシウム専用ライン引き
用途
グランド整備
容量(kg)
炭酸カルシウム:7.5
仕様
粉出口シャッター(フタ)付、ゴム羽根かくはん器
材質
主材:スチール
質量(kg)
2.7
幅(cm)
ライン:フィールド5、野球7.6(ライン幅の選択ガイド付)
使用の目安
概算距離:(炭カル5cm幅)200m(概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:23.5×23.5×ハンドル77(本体43)
アズワン品番
65-0539-11
タイヤサイズ(mm)
165
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063819
G1766
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください