ソフトメディシンボール0.5K

ソフトメディシンボール0.5K - トーエイライトソフトメディシンボール0.5K - トーエイライト

手のひらサイズのメディシンボール、トレーニングやリハビリに手軽にご使用いただけます。

用途フィットネス、ヨガ、準備運動等材質PVC、中身:砂質量(kg)0.5直径(Φcm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063855H7163
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする