SHINKO(新興製作所)
ハンドブロワ
用途
吹飛ばし、送風、集塵作業に
付属品
ノズル(220mm)、ダストバック、各1
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
370
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
定格時間(分)
30
風圧(mmAq)
400
アズワン品番
64-3675-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064939
SHB-370C
AC100
3.9
1.5
1.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください