SHINKO(新興製作所)
LBP-1415用バッテリー充電器
(1件のレビュー)
用途
LBP-1415用充電器
仕様
LBP-1415搭載機、インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415
出力
DC14.4V、3A
コード長さ(m)
約1.8
入力
AC100V、94VA、50/60Hz
ヒューズ容量(A)
2.5
アズワン品番
64-3674-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44065018
LBC-1415
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください