リチウムイオン電池パック(バッテリーパック)

リチウムイオン電池パック(バッテリーパック) - SHINKO(新興製作所)
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65内容量1個
注意
※警告:雨や水に濡らさないでください。火中に投入しないでください。充電器は専用のLBCS-144をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44065027LBP-144-30A14.43.0
9,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする