大型ボール盤

大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A大型ボール盤 - WIZ'A
(9件のレビュー)
用途各種穴あけ作業に消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250出力(W)550/580周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44065255GTTB-16G
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44065255
2024-05-14
用途: 頑丈です
農・林・水産業

DIY用途では、安心できる頑丈さです。
普通のボール盤がおもちゃに見える位、大型で、重量もかなりあります。(1人で何とか持てる重さ)
良い品だと思います。
気になる所は…
電源スイッチの位置(側面なので、手探りでは解り難い、押しボタンなので尚更解り難い) 正面に付けて欲しい。
動作音は、かなり静かです。
モーターの力は、余裕があり、静かで良い感じです。
テーブルが、多少傾いてたりするので、微調整は必要です。

2023-10-30
用途: DIY
建設業・工事業

全体として非常にコストパフォーマンスが良い。DIY用としては充分使用に耐える。

2024-01-30
用途: 鉄鋼穴開け
教育・研究機関

数年前に購入しましたが、性能は満足です。ただ、現在価格だと…。安い時の倍以上の価格になってるので、2台目は現在の価格帯から、比較対象が変わるので、これにこだわる理由は全く無いです。

1が参考にしています
2023-07-05
用途: DIYでの各種穴開け全般
製造業

10万円クラスのボール盤の機能すべてがDIY価格で手に入るという、とんでもないコスパの良さを誇る。DIY用途だとオーバースペック気味ではあるが、作業効率は飛躍的に向上する。
一応卓上ボール盤と謳ってはいるものの、質量が43kgあるため、エレベーターがない建物の2階以上へ上げる場合は注意が必要。
あと軸ブレが酷いというレビューが散見するが、アーバー部にブレはなく問題があるのはチャック自体なので、精度が高いチャックに交換すればブレは劇的に改善する。逆にチャック交換がほぼ必須かと思われるため機能的には大満足だが1つ減らして星4。

2が参考にしています
対象商品 : 44065255
2022-07-09
用途: 機械加工

卓上ボール盤と違い、パワーと安定感があり、チャックも16mm大型で大変使いやすいです、電源コードがもう少し長ければ移動するのに便利。

1が参考にしています
対象商品 : 44065255
2022-07-13
用途: 鋼材に穴あけ及びエンドミール使用
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパンサービス業

ドリル刃、エンドミール大小に関わらず、刃先がぶれて作業ができない。精密な作業を望まれる場合、ある程度の投資は必要と勉強になりました。

対象商品 : 44065255
2019-11-15
用途: DIYの鉄工作業時
株式会社巧和南営業所建設業・工事業

値段の割に思ったより大型で使いやすく満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 44065255
2020-02-21
用途: 農業機械のメンテナンス
製造業

大型なのでパワー、ボール深度、精度 すべて希望通りの商品でした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
1が参考にしています
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする