曜日別特売

ACオービタルジグソー

ACオービタルジグソー - WIZ'A
(2件のレビュー)
用途木材の直線、曲線、切抜き加工や薄鉄板の直線切りに消費電力(W)480定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2ストローク数(min-1)800~3000切断能力(mm)木工最大:65セット内容本体、木工用直線刃、木工用曲線刃、六角棒レンチ(コードに装着)、各1個周波数(Hz)50/60機能オービタル:3段階切替替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用(ワンタッチ式)定格時間(分)20アズワン品番64-3675-83切断能力(mm)鉄工最大:6内容量1台
注意
※注意:商品に不都合が発生した場合は、修理対応となります。(交換が不可となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44065289WAOJ-480
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44065289
2023-02-08
用途: 木工DIY
運輸・通信業

現在使用中の物が直進カットがガイドを使用してもまっすぐ切れないのでたまりかねて
交換購入しました。
直線切り、厚板切り、曲線切り、簡単刃交換,LED照明、この価格では出来すぎ安心して使えそうです。

対象商品 : 44065289
2019-09-05
用途: 木工
サービス業

平行ガイドが付属していないのが、
ちょっと残念。
ブレード脱着がワンタッチでLEDも付いてるからgood

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする