曜日別特売

お医者さんのがっちり膝ベルト

お医者さんのがっちり膝ベルト - アルファックス

着けた瞬間ピタリと膝が安定する膝ベルト。
ベルト本体が膝の上部(大腿四頭筋)と下部の筋肉を補助します。
さらに、特殊パッドが膝の皿を抑え、両サイドのV型ベルトでブレを安定させます。
また、動きの多い膝関節は両サイドの4本の特殊ボーンがサポートし、膝への負担を軽減してくれます。
女性や高齢者の方でも簡単に装着可能。
伸縮性、通気性に優れた素材で、どんな季節も快適に。

材質ナイロン、ポリエステル、その他適合部位内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062674AP-202615M約105M:(ひざ上)11/(ひざ周り)36~39
6,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44062683AP-202622L約110L:(ひざ上)11/(ひざ周り)39~42
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする