ウェルファン
洗えるベッドパッド(防水タイプ)
防水フィルムと式パッドの一体型 対応するマットレスの厚みは、最大で約22cm程です。
色
ブルー
材質(不織布)
ポリプロピレン100%
材質(中綿)
ポリエステル100%
材質(裏地)
ポリウレタンラミネート
材質(表地)
ポリエステル80%、綿20%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44062708
-
93×195
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
44062717
-
85×195
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください