曜日別特売

5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ

5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ - Printstar(トムス)
(11件のレビュー)

人気のヘビーウェイトTシャツに仕様を合わせたベーシックロンT。

内容量1枚
全150種類を絞り込む
サイズ
150種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406279600102-CVLホワイトS
1,610
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683379800102-CVLホワイトXS
1,610
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
4683380700102-CVLホワイトM
1,610
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683381600102-CVLホワイトL
1,610
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683382500102-CVLホワイトXL
1,610
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683383400102-CVLホワイト2XL
1,980
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683384300102-CVLホワイト3XL
1,980
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683385900102-CVLホワイト110cm
1,170
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683386800102-CVLホワイト130cm
1,170
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683387700102-CVLホワイト150cm
1,170
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683388600102-CVL杢グレーXS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683389500102-CVL杢グレーS
1,730
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683390400102-CVL杢グレーM
1,730
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683391300102-CVL杢グレーL
1,730
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683392900102-CVL杢グレーXL
1,730
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683393800102-CVL杢グレー2XL
2,100
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683394700102-CVL杢グレー3XL
2,100
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
返品不可
4683395600102-CVL杢グレー110cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683396500102-CVL杢グレー130cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683397400102-CVL杢グレー150cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683398300102-CVLブラックXS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683399900102-CVLブラックS
1,730
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683400800102-CVLブラックM
1,730
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683401700102-CVLブラックL
1,730
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683402600102-CVLブラックXL
1,730
1,290
1,419(税込)
当日出荷
4683403500102-CVLブラック2XL
2,100
1,690
1,859(税込)
当日出荷
4683404400102-CVLブラック3XL
2,100
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683405300102-CVLブラック110cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683406900102-CVLブラック130cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683407800102-CVLブラック150cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683408700102-CVLレッドXS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683409600102-CVLレッドS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683410500102-CVLレッドM
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683411400102-CVLレッドL
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683412300102-CVLレッドXL
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683413900102-CVLレッド2XL
2,100
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683414800102-CVLレッド3XL
2,100
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683415700102-CVLレッド110cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683416600102-CVLレッド130cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683417500102-CVLレッド150cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683418400102-CVLピンクXS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683419300102-CVLピンクS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683420900102-CVLピンクM
1,730
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
4683421800102-CVLピンクL
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683423600102-CVLピンク2XL
2,100
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683424500102-CVLピンク3XL
2,100
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683427900102-CVLピンク150cm
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683428800102-CVLパープルXS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683429700102-CVLパープルS
1,730
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
4683430600102-CVLパープルM
1,730
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 作業服のインナーとして着用

夫が作業服のインナーにしています。
適度な厚みがあり、生地も柔らかくて着心地が良いそうです。
もっと色のバリエーションが増えると嬉しいです。

2024-11-27
用途: 部屋着として
医療・福祉・介護関連業

厚めのロングT。綿Tで袖のリム無を探していた。肌ざわりは柔らかく気持ちいい。大きさは、当方そこそこ(170-95kg)肥満体系だが、十分に余裕があった。冬は重宝すると思うが夏は逆に厳しいかも知れない。

1が参考にしています
2024-12-17
用途: 着用しますが作業には使用しません

着心地や洗濯も心配ありませんが、ヘビーウェイトってほどの厚さ(重さ)は感じません

1が参考にしています
対象商品 : 46834909
2023-04-13
用途: 普段着

ヘビーウェイトという程ヘビーではありません。まあ普通です。綿100%の割に肌触りは滑らかです。

対象商品 : 46833807
2022-12-14
用途: 普段着として

生地も厚く洗濯しても縮まないのが良い。買い増ししました。

1が参考にしています
対象商品 : 46833904
2022-08-07
用途: 冷房室内
不動産業

ヘビーウエイトと言う程ではないが、そこそこ厚みはあります。当該製品は綿100%ではありません。80%です。その分柔らかさが出てます。

対象商品 : 46833807
2022-04-19
用途: 部屋着やちょっと外出する時に着るふだん着に
その他業種

どんな感じかなと思って試しに白を1枚買ってみましたが、生地の厚みも着心地も良かったので、他の色も追加で買うことにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 46834017
2022-01-06
用途: 日常作業

春・秋のトップに、冬のインナーに大活躍です。綿素材のTシャツが好きな方にお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする