エコショット

エコショット - タイムケミカルエコショット - タイムケミカル

スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止!
作業時間の短縮で作業効率アップ
各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止
スバッタに起因する不良率の大幅低減
スバッタ防止剤のツマリ無し
スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減

用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装質量(g)415パターン開き(mm)250空気消費量(L/min)220ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式S(吸上式)吐出量(mL/min)145エア入口G1/4塗料入口G1/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式標準圧手元圧力(MPa)0.2内容量1個
関連資料:(1.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440628052000D-S
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする