曜日別特売

フツロサポーター 手くび

フツロサポーター 手くび - 3M(スリーエム)フツロサポーター 手くび - 3M(スリーエム)
仕様【サポートレベル】中程度トラスコ品番161-5925質量(g)42適合部位手首手首周り(cm)12~24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406307601036JNR
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする