3M(スリーエム)
フツロサポーター 足くび
仕様
【サポートレベル】中程度
トラスコ品番
161-5931
質量(g)
49
適合部位
足くび
足首周り(cm)
18~29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063085
01037JNR
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください