3M(スリーエム)
フツロサポーター ひざ
仕様
【サポートレベル】中程度
トラスコ品番
161-5923
質量(g)
114
適合部位
ひざ
適合寸法(cm)
【周囲】33~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063103
01039JNR
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください