3M(スリーエム)
フツロサポーター 手くび しっかり保護用
仕様
【サポートレベル】中程度・固定
トラスコ品番
161-5926
質量(g)
78
適合部位
手首
手首周り(cm)
14~21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063128
10770JNR
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください