除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用

除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用 - ニイタカ
(5件のレビュー)
効果除菌、消臭質量(g)10アズワン品番64-8393-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063313901576
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44063313
2024-08-16
用途: 詰め替え作業
丸善卸売・小売業

小さい容器に移し替える時に使っています。バッチリ漏れもなくスムーズに移し替えることが出来ます。使用後も密封性が在るので、そのまま取り付けて置いていますが、次に移し替え作業に取り掛かるのが速くなり助かります。

対象商品 : 44063313
2024-07-22
用途: 漂白剤 除菌タイプ ブリーチのコック
有限会社 泉忠老舗

モノタロウ漂白剤 除菌タイプ ブリーチのコックとして使っています。
滑らかに注げますし、漏れもありません。ただ、何度か取り外しをしていると割れますので、あまり強く締めすぎす、できれば割れた時用に1つ予備のストックを持たれることをオススメします。

4が参考にしています
対象商品 : 44063313
2022-11-11
用途: アルコール消毒用詰め替え用ボトルのコックとして

モノタロウブランドのアルコール消毒液詰め替え用ボトルを購入したがコックがついていないので購入した。これでこぼさずに済む

1が参考にしています
対象商品 : 44063313
2022-02-10
用途: タンクから小分けにするとき

無駄に消毒液をこぼさずに済んで重宝しています。タンクにつけて販売してほしいです。

対象商品 : 44063313
2022-11-16
用途: 手指消毒液の詰替用容器に取り付けるため
両備ホールディングス株式会社その他業種

手指消毒の詰替用容器に取り付けるように紹介されていて購入しましたが、詰替用容器に取り付けにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする