曜日別特売

バンドソー

バンドソー - LENOX(レノックス)バンドソー - LENOX(レノックス)
幅(mm)12.7ピッチ14/18内容量1パック(5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440562161560X12.7X0.64X14/180.641560-
23,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
440561891130X12.7X0.5X14/180.5-1.13
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
440561981140X12.7X0.5X14/180.5-1.14
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
440562071260X12.7X0.64X14/180.64-1.26
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
440562251635X12.7X0.64X14/180.64-1.635
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
440562341770X12.7X0.64X14/180.64-1.77
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
440561891130X12.7X0.5X14/18033784441130X12.7X0.5X14/181130X12.7X0.5X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 03378444ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)1箱(5本)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
440561981140X12.7X0.5X14/18033784531140X12.7X0.5X14/181140X12.7X0.5X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 03378453ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)1箱(5本)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
440562071260X12.7X0.64X14/18033784961260X12.7X0.64X14/181260X12.7X0.64X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 03378496ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)1箱(5本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
440562251635X12.7X0.64X14/18033784961260X12.7X0.64X14/181635X12.7X0.64X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 03378496ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)1箱(5本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
440562341770X12.7X0.64X14/18033785661770X12.7X0.64X14/181770X12.7X0.64X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 03378566ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)1箱(5本)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする