KUKKO(クッコ)
3本アーム固定プーラー
質量(kg)
1.24
適合品番
(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
(外抜き)100
最大荷重(t)
6
ヘッド寸法(mm)
(センターボルト)17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44056313
12-1
¥
42,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください