KUKKO(クッコ)
スクリューエキストラクター
寸法(mm)
(下穴)12
全長(mm)
85
質量(kg)
0.1
先端径(mm)
10
軸外径(Φmm)
15
シャンクサイズ(mm)
12.1
ボルト寸法
(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ
3/4-1インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44056329
49-6
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください