KUKKO(クッコ)
ステアリングアームプーラー
質量(kg)
2.04
深さ(mm)
(アーム長)100
適合品番
(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)
(外抜き)15-100
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)
6
ヘッド寸法(mm)
(センターボルト)22
爪厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44056338
204-2
¥
44,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください