KUKKO(クッコ)
マイクロプーラーセット
仕様
(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容
マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)
0.63
深さ(mm)
(アーム長)10-18
能力(mm)
(外抜き)10-18
ビット径(mm)
(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)
(開き)2.25/3.5/5.25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44056478
140-S
¥
28,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください