曜日別特売

プラスチックオイラー

プラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOLプラスチックオイラー - PRESSOL
(2件のレビュー)
危険物の類別非危険物内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440568550686412540160
1,600
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
440568640686525050185
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
440568730686650068230
2,000
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
4405688904802200260270
5,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
4405689804803300270320
5,900
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
4405690704805500300350
7,500
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
44056916060612010115
500
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
44056925060625012120
500
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
440569340606412520175
900
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
440569430606525035200
900
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
440569590606650045245
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
440569680612210022160
500
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44056855
2022-08-05
用途: プレヒート

250mlの物があるのは知っていましたが、今回「プレッソル」で検索し、125mlの物を発見、購入。先端の部分に変質箇所がありましたが使用には問題ありません。

対象商品 : 44056898
2021-06-10
用途: 旋盤スライド玉オイル口への給油

潤滑油等はノズル付きのプラボトルに入れて売られていたり、スプレー式オイルが大好きなこの国ではちゃんとしたオイラーがほとんど出回ってなくいくつも買ってみましたが、ようやくよいものをみつけました。他の製品とは次元が違うドイツ製です。
製品タイプがいろいろあって購入したものは代表画像のとは違います。要所にOリングがあり、フタに貫通しているピストンロッドを引くタイプなのに倒しても漏れない、圧をかけてオイルを送る感触がレバーで分かる、レバーを引くのでなく押すと少量だけ出すことができる、などそっけない外観では測れない良さが満載です。
3000円くらい高い亜鉛ダイキャストボトルの同社品番違いと形状・機能は同一です。ノズルが長いのと標的が上面の場合はボトルを倒さないと先端をそこにあてることができないのがちょっと残念なところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする