プラスチックジョウゴ

プラスチックジョウゴ - PRESSOLプラスチックジョウゴ - PRESSOLプラスチックジョウゴ - PRESSOLプラスチックジョウゴ - PRESSOLプラスチックジョウゴ - PRESSOLプラスチックジョウゴ - PRESSOLプラスチックジョウゴ - PRESSOL
材質ポリエチレン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44056977026751602901.2
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
44056986023615050.05
400399
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
4405699502364120300.27
600599
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
4405700402365150540.7
900829
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
44057013023662001772.9
1,9001,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
4405702923672502103.2
3,0002,998
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り1点です
44057038023721601201.2
2,5002,398
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする