プラスチックジョウゴセット

プラスチックジョウゴセット - PRESSOLプラスチックジョウゴセット - PRESSOL
材質ポリエチレン内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
外径(Φmm)
先端内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405706502360口径50・75・100・120mm70ノズル先端/テーパー:9~13(Φ50)、9~14(Φ75)、10~17(Φ100)、15~21(Φ120)ノズル:6(Φ50・75)、7(Φ100)、11(Φ120)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4405707402372043口径50・75・100・120・150・160mm120ノズル先端(テーパー):9~13(Φ50)、9~14(Φ75)、10~17(Φ100)、15~21(Φ120)、15~27(Φ150)、21~36(Φ160)ノズル:6(Φ50・75)、7(Φ100)、11(Φ120)、12(Φ150)、17(Φ160)
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする