PRESSOL
プラスチックボトル
容量(mL)
500
質量(g)
50
1目盛(mL)
100
全高(mm)
310
ノズル長(mm)
115-260
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44057083
06766
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください