曜日別特売

超硬ツイストドリルPOSICUT

超硬ツイストドリルPOSICUT - SPHINX
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35内容量1本
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405734550830-0.300.31.5190.3
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
4405735450830-0.400.42.3190.4
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
4405736350830-0.500.52.8200.5
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
4405737950830-0.600.63.3210.6
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
4405738850830-0.700.74.3230.7
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
4405739750830-0.800.84.8240.8
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
4405740650830-0.900.95.3250.9
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
4405741550830-1.0015.7261
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
4405742450830-1.101.16.7281.1
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
4405743350830-1.201.27.7301.2
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
4405744950830-1.301.37.7301.3
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
4405745850830-1.401.48.7321.4
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
4405746750830-1.501.58.7321.5
2,300
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
4405747650830-1.601.69.7341.6
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
4405748550830-1.701.79.7341.7
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
4405749450830-1.801.810.7361.8
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
4405750350830-1.901.910.7361.9
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
4405751950830-2.00211.5382
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
4405752850830-2.102.111.5382.1
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
4405753750830-2.202.212.5402.2
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
4405754650830-2.302.312.5402.3
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
4405755550830-2.402.413.5432.4
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
4405756450830-2.502.513.5432.5
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
4405757350830-2.602.613.5432.6
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
4405758950830-2.702.715.5462.7
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
4405759850830-2.802.815.5462.8
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
4405760750830-2.902.915.5462.9
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
4405761650830-3.00315.5463
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
4405762550830-3.103.117.5493.1
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
4405763450830-3.203.217.5493.2
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
4405764350830-3.303.317.5493.3
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
4405765950830-3.403.419.5523.4
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
4405766850830-3.503.519.5523.5
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
4405767750830-3.603.619.5523.6
4,800
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
4405768650830-3.703.719.5523.7
4,800
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
4405769550830-3.803.821.5553.8
4,800
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
4405770450830-3.903.921.5553.9
4,800
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
4405771350830-4.00421.5554
4,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
4405772950830-4.104.121.5554.1
5,200
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
4405773850830-4.204.221.5554.2
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
4405774750830-4.304.323584.3
5,200
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
4405775650830-4.404.423584.4
5,200
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
4405776550830-4.504.523584.5
5,200
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
4405777450830-4.604.623584.6
5,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
4405778350830-4.704.723584.7
5,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
4405779950830-4.804.825624.8
5,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
4405780850830-4.904.925624.9
5,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
4405781750830-5.00525625
5,800
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
4405782650830-5.105.125625.1
6,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
4405783550830-5.205.225625.2
6,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする