SPHINX
超硬ドリルリーマーTRICUT
刃数
3枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058474
55654-3.175
3.175
49
17
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058483
55654-11.113
11.113
95
43
¥
39,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058499
55654-12.70
12.7
102
47
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください