RUKO
TERRAX カウンターシンク
母材
HSS
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
切刃形状
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058569
102107TX
45
3
(カッター)90
3枚刃
6.3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44058578
102111TX
50
3
(カッター)90
3枚刃
8.3
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44058587
102114TX
50
3
(カッター)90
3枚刃
10.4
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44058596
102116TX
56
3
(カッター)90
3枚刃
12.4
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44058605
102119-1TX
60
3
(カッター)90
3枚刃
16.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44058614
102121TX
63
3
(カッター)90
3枚刃
20.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください