曜日別特売

TERRAX カウンターシンク TiN

TERRAX カウンターシンク TiN - RUKOTERRAX カウンターシンク TiN - RUKOTERRAX カウンターシンク TiN - RUKOTERRAX カウンターシンク TiN - RUKOTERRAX カウンターシンク TiN - RUKOTERRAX カウンターシンク TiN - RUKO
(2件のレビュー)
刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
有効刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44058623102107TTX456.3
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
44058639102111TTX508.3
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
44058648102114TTX5010.4
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
44058657102116TTX5612.4
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
44058666102119-1TTX6016.5
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
44058675102121TTX6320.5
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44058657
2024-06-19
用途: ボール盤にて皿面取り作業
横栄工業所

材料S55C、t2.5~3.0 皿面取りC2.0 程度の加工で
300~600箇所+αの加工の出来高位です。ちなみにボール盤回転数は500rpm前後です。
ボール盤ハンドルを回す力加減は結構強めになっちゃいますが、加工面は比較的きれいです。
比較的固めの材料向きのカウンターシンクだと思います。炭素鋼の加工を考えた場合コストパフォーマンスにおいて選択肢の一つと考えます。

2024-01-11
用途: 皿ビスの座グリ用
その他業種

値段は安いが切れ味が鈍い。ss400程度の鉄材相手でコレでは仕事になりません。
切れすぎない様にわざと鈍くしてあるのか...?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする