RUKO
超硬チップ付23本組ドリルセット テクロナ
仕様
(交差)h8
セット内容
超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース
材質
HSS-G
先端角(°)
118
表面処理
Tecrona
母材
HSS-G
ねじれ角(°)
18-30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058989
815215CRO
¥
133,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください