ARAYMOND(RAYFIX)
Tristerファスナー
仕様
(皿ビス)無
寸法(mm)
22×43
耐荷重(kg)
(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)
9~13
適合ねじ(mm)
50mm以上/Φ4.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44059585
055340001
1パック(50個)
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
44059594
055340003
1パック(100個)
¥
6,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください