ARAYMOND(RAYFIX)
XLファスナー ビス付
仕様
皿ビス(Φ4.5×50mm)付
寸法(mm)
16×43
耐荷重(kg)
(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60
適合板厚(mm)
石膏ボード13~26
適合ねじ(mm)
45mm以上/Φ3.5~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44059646
017232007
1パック(50個)
¥
4,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
44059655
017232009
1パック(100個)
¥
7,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください