RENNSTEIG(レンシュタイグ)
グリップ付センターポンチ
先端径(Φmm)
4
全長(mm)
120
付属品
ハンドガード
質量(g)
84
八角対辺(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060818
430 122 0 UES
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください