グリップ付ポンチ チゼルセット 5本組

グリップ付ポンチ チゼルセット 5本組 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
付属品フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 122 0)、テーパーポンチ2本(ポイントサイズΦ3mm・Φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)585内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44060827421 102 0 UES
9,700
8,098
値下げ
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする