デジマチックノギス

デジマチックノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
校正証明書
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062078CD-30AX1台0~3000.01--
48,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44062087CD-30AX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0~3000.01一般校正校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44062096CD-30AX(ミツトヨ実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0~3000.01一般校正ミツトヨ実施校正書・トレサビリティ体系図付
55,950
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203364CD-30AX(JCSS校正証明書付)1セット0~3000.01JCSS校正証明書JCSS校正証明書付
56,950
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802318CD-30AX(英語版一般校正証明書付)1セット0~3000.01英文校正証明書付英語版校正証明書付
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1が参考にしています
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする