おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤーショートスリーブクルーネックシャツ
シャツやコンプレションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
用途
作業・スポーツ・アウトドア
色
ブラック
混率(%)
ポリプロピレン65・ポリエステル20・ポリウレタン15
対応シーズン
オールシーズン
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063548
JW-521
S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44063557
JW-521
M
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44063566
JW-521
L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44063575
JW-521
LL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44063584
JW-521
3L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください