三井化学アグロ
トドメMF1キロ粒
高葉齢のノビエに高い除草効果を示します。
2週間程度の土壌処理効果(残効性)を示します。
除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
水稲に対し高い安全性があります。
優れた製剤処方です。
剤形
粒剤
成分
メタミホップ:1.35%
有効期限(年)
3
性状
類白色細粒
PRTR法
2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール(PRTR法第1種):0.03%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
23958
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063593
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください